Sandvik Cylindrical Sleeve With Easy-Fix Positioning (Sleeve Collet Bubut)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp6.099.900
Spesifikasi
Location aid property (LOCAP)True
Coolant entry style code (CNSC)1: Axial Concentric Entry
Coolant exit style code (CXSC)1: Axial Concentric Exit
Coolant Pressure (CP) (bar)20
Body length (LB) (mm)5
Functional length (LF) (mm)5
Sealing property (SEAL)False

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan