Sandvik Cylindrical Sleeve (Sleeve Collet Bubut) 393.CG-20 16 52 1pc

#Nomor SKU S033823683
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 393.CG-20 16 52
Unit 1pc
Location aid property (LOCAP) False
Coolant entry style code (CNSC) 1: Axial Concentric Entry
Coolant exit style code (CXSC) 4: Axial Concentric on Circle
Coolant Pressure (CP) (bar) 80
Connection diameter (DCON) (mm) 16 | 20
Clamping length (LSC) (mm) 48
Functional length (LF) (mm) 4
Overall Length (mm) 54
Body diameter (BD) (mm) 25
Body length (LB) (mm) 4
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) Cylindrical Collet For Hydraulic Membrane Chucks, With Flange -Size 20
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS) Cylindrical Clamping (High Precision) -Metric: 16
Sealing property (SEAL) False
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan