Sandvik CoroReamer 835 Solid Carbide Reamer (Reamer Karbida) 835.B-0900-A1-MF 1024 1pc

#Nomor SKU S033802466
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 835.B-0900-A1-MF 1024
Unit 1pc
Coolant Pressure (CP) (bar) 20
Connection diameter (DCON) (mm) 10
Functional length (LF) (mm) 98.65
Overall Length (mm) 100
Achievable hole tolerance (TCHA) H7
Achievable hole tolerance upper (TCHAU) (mm) 0.015
Chip flute length (LCF) (mm) 26
Premachined Hole Diameter (PHD) (mm) 8.8
Plug Length (PLGL) (mm) 1.35
Cutting Edge Length (L) (mm) 20
Flute Count (NOF) 6
Material classification level 1 (TMC1ISO) MS
Grade (GRADE) 1024
Cutting diameter (DC) (mm) 9
Maximum Rotation Speed (rpm) 1698
Substrate (SUBSTRATE) HC
Coating (COATING) PVD TiAlN
Usable length (LU) (mm) 60
Connection diameter tolerance (TCDCON) h6
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan