Sandvik CoroMill 419 Face Milling Cutter 419-066C6-14M 1pc

#Nomor SKU S033778075
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 419-066C6-14M
Unit 1pc
Maximum cutting diameter (DCX) (mm) 66
Coolant Pressure (CP) (bar) 10
Connection diameter (DCON) (mm) 63
Depth of cut maximum (APMXEFW) (mm) 8
Functional length (LF) (mm) 70
Maximum Ramping Angle (RMPX) (degree) 6
Maximum plunge depth (AZ) (mm) 2
Body material code (BMC) Steel
Clamping type code (MTP) S
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) CoroMill 419 -Size 1405 (419R-1405)
Cutting diameter (DC) (mm) 51.3
Cutting item count (CICT) 5
Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5
Maximum Rotation Speed (rpm) 14600
Tool Cutting Edge Angle (KAPR) (degree) 19
Cutting pitch differential (CPDF) True
Torque (N m) 5
Depth of cut maximum (APMXFFW) (mm) 2
Radial Rake Angle (GAMF) (degree) 4.227
Axial Rake Angle (GAMP) (degree) 9.148
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan