Sandvik CoroDrill 870 Drill Tip PVD AlTiCrN 870-1120-8-MM 2334 1box(2pcs)

#Nomor SKU S033764696
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 870-1120-8-MM 2334
Unit 1box(2pcs)
Functional length (LF) (mm) 5.19
Achievable hole tolerance (TCHA) H9
Point Angle (SIG) (degree) 142
Point length (PL) (mm) 1.71
Material classification level 1 (TMC1ISO) MS
Insert mounting style code (IFS) -
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) CoroDrill 870 -Size 8
Cutting edge count (CEDC) 1
Hand (HAND) R
Grade (GRADE) 2334
Cutting diameter (DC) (mm) 11.2
Substrate (SUBSTRATE) HC
Coating (COATING) PVD AlTiCrN
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan