Sandvik T-Max P Insert For Turning CNMG CNMG 12 04 04-PM 4415 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S033726106
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CNMG 12 04 04-PM 4415
Unit 1pack(10pcs)
Operation Type (CTPT) Medium
Insert mounting style code (IFS) 2
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) CN1204
Cutting edge count (CEDC) 4
Fixing Hole Diameter (D1) (mm) 5.156
Insert shape code (SC) C
Cutting edge effective length (LE) (mm) 12.496
Insert Thickness (s) (mm) 4.762
Inscribed circle diameter (IC) (mm) 12.7
Wiper edge property (WEP) False
Hand (HAND) N
Material classification level 1 (TMC1ISO) PK
Grade (GRADE) 4415
Substrate (SUBSTRATE) HC
Coating (COATING) CVD TiCN+Al2O3+TiN
Corner Radius (RE) (mm) 0.397
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait