Sandvik T-Max P Insert For Turning DNGG DNGG 15 04 02-SGF 1115 1pack(10pcs)
Rp6.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DNGG 15 04 02-SGF 1115 |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Operation Type (CTPT) | Finishing |
| Insert mounting style code (IFS) | 2 |
| Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) | DN1504 |
| Cutting edge count (CEDC) | 4 |
| Fixing Hole Diameter (D1) (mm) | 5.156 |
| Insert shape code (SC) | D |
| Cutting edge effective length (LE) (mm) | 13.45 |
| Insert Thickness (s) (mm) | 4.762 |
| Inscribed circle diameter (IC) (mm) | 12.7 |
| Wiper edge property (WEP) | False |
| Hand (HAND) | N |
| Material classification level 1 (TMC1ISO) | MS |
| Grade (GRADE) | 1115 |
| Substrate (SUBSTRATE) | HC |
| Coating (COATING) | PVD TiAlN+TiAlN |
| Corner Radius (RE) (mm) | 0.198 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/1dS033715049-1.jpg)