Sandvik T-Max P Insert For Turning DNGG

Sebelum PPN:
Rp599.900 - Rp6.599.900
Spesifikasi
Operation Type (CTPT)Finishing
Cutting edge count (CEDC)4
Fixing Hole Diameter (D1) (mm)5.156
Hand (HAND)N
Inscribed circle diameter (IC) (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan