Sandvik T-Max P Insert For Turning DNGG DNGG 15 04 02-SGF 1105 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S033715032
Wishlist
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DNGG 15 04 02-SGF 1105
Unit 1pack(10pcs)
Operation Type (CTPT) Finishing
Insert mounting style code (IFS) 2
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) DN1504
Cutting edge count (CEDC) 4
Fixing Hole Diameter (D1) (mm) 5.156
Insert shape code (SC) D
Cutting edge effective length (LE) (mm) 13.45
Insert Thickness (s) (mm) 4.762
Inscribed circle diameter (IC) (mm) 12.7
Wiper edge property (WEP) False
Hand (HAND) N
Material classification level 1 (TMC1ISO) MS
Grade (GRADE) 1105
Substrate (SUBSTRATE) HC
Coating (COATING) PVD TiAlN
Corner Radius (RE) (mm) 0.198
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan