Sandvik Insert For Boring SPMT0808-BM 1145 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S033706238
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPMT0808-BM 1145
Unit 1pack(10pcs)
Operation Type (CTPT) Medium
Insert mounting style code (IFS) 3
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) CoroBore SP08
Cutting edge count (CEDC) 4
Fixing Hole Diameter (D1) (mm) 3.2
Insert shape code (SC) S
Insert Thickness (s) (mm) 3
Inscribed circle diameter (IC) (mm) 8.9
Wiper edge property (WEP) True
Clearance angle major (AN) (°) 11
Face land width (BN) (mm) 0.1
Face land angle (GB) (°) 2.5
Insert Rake Angle (GAN) (°) 15
Hand (HAND) N
Grade (GRADE) 1145
Substrate (SUBSTRATE) HC
Coating (COATING) PVD TiAlN+TiN
Corner Radius (RE) (mm) 0.8
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan