Sandvik CoroTurn 107 Boring Bar For Turning (Stang Boring) A20S-SDUCR 11HP 1pc

#Nomor SKU S033683287
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A20S-SDUCR 11HP
Unit 1pc
Tool Cutting Edge Angle (KAPR1) (°) 93
Coolant entry style code (CNSC) 1: Axial Concentric Entry
Coolant Pressure (CP) (bar) 275
Connection diameter (DCON) (mm) 20
Functional length (LF) (mm) 250
Functional width (WF) (mm) 13
Body Diameter (mm) 20
Inclination angle (LAMS) (°) -5.75
Torque (N m) 3
Tool lead angle (PSIR) (°) -3
Body material code (BMC) Steel
Shank height (H) (mm) 18
Master insert identification (MIIDM) DCMT 11 T3 08
Maximum ramping angle (RMPX) (°) 27
Coolant entry thread size (CNT) G 1/8-28
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) DCMT 11T308
Minimum bore diameter (DMIN1) (mm) 25
Minimum overhang (OHN) (mm) 22
Maximum overhang (OHX) (mm) 80
Damping property (DPC) False
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan