Uniview Smart Wireless Cube Camera C1L-2WN-G 1unit
Rp779.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C1L-2WN-G |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Sensor | 1/2.9inch, 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
| Lens | 2.8mm@F1.6 |
| Angle Of View (H) | 110.1° |
| Axis | 3-Axis |
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| Minimum Illumination | Colour: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR on |
| IR Range | Up to 10m (32ft) IR range |
| WDR | DWDR |
| Edge Storage | Micro SD, up to 128GB |
| Power Consumption (W) | Max. 4.0 |
| Working Environment (°C) | -10 to 40 (14°F ~ 104°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 77x42x125 (3.0x1.7x4.9inch) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Day/night functionality
Smart IR , up to 10 m (32 ft) IR distance
Built-in Mic/Speaker
Wi-Fi
Micro SD, up to 128GB
Smart IR , up to 10 m (32 ft) IR distance
Built-in Mic/Speaker
Wi-Fi
Micro SD, up to 128GB
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Uniview%20Smart%20Wireless%20Cube%20Camera/Uniview%20Smart%20Wireless%20Cube%20Camera%20C1L-2WN-G%201unit/jdS033671697-1.jpg)