Sandvik Coromant Capto to Arbor Adaptor (Adaptor Perkakas) C5-391.05C-22 070 1pc

#Nomor SKU S033631967
Wishlist
Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C5-391.05C-22 070
Unit 1pc
Coolant entry style code (CNSC) 3: Axial Concentric and Radial Entry
Coolant exit style code (CXSC) 4: Axial Concentric On Circle
Coolant Pressure (CP) (bar) 80
Functional length (LF) (mm) 70
Connection diameter (DCON) (mm) 22 | 50
Torque (N m) 45
Body material code (BMC) Steel
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) Coromant Capto (Bolt and Segment Clamping) -Size C5
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS) Arbor -ISO 6462 -A/B (Center Bolt/Washer) -Metric: 22
Data chip provision (DCP) False
Functional diameter (DFC) (mm) 35
Body diameter (BD1) (mm) 40
Body length (LB1) (mm) 47
Maximum Rotation Speed (rpm) 16000
Balanced by design (BBD) True
Body diameter (BD2) (mm) 50
Body length (LB2) (mm) 70
Standard number (STDNO1) ISO26623-1
Damping property (DPC) False
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan