Sandvik CoroCut QD Blade For Parting QD-NN2L80-45A 1pc

#Nomor SKU S033617800
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QD-NN2L80-45A
Unit 1pc
Coolant entry style code (CNSC) 0: Without Coolant
Functional length (LF1) (mm) 225
Coolant exit style code (CXSC) 0: No Coolant Exit
Insert seat size code (SSCM) L
Functional width (WF1) (mm) 7.675
Cutting depth maximum (CDX1) (mm) 80
Functional height (HF) (mm) 45
Shank height (H) (mm) 52.5
Hand (HAND) N
Clamping type code (MTP) C
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) Parting off and Grooving Blade -Size 45
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) CoroCut QD -Size L (QD-NL-0800-0004-CM)
Minimum overhang (OHN) (mm) 25
Maximum overhang (OHX) (mm) 80
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan