Sandvik CoroCut 3 Insert for Grooving N123T3-0160-0000-GS 1125 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S033616056
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N123T3-0160-0000-GS 1125
Unit 1pack(10pcs)
Operation Type (CTPT) Finishing
Insert mounting style code (IFS) 3
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) CoroCut 3 -Style T
Cutting edge count (CEDC) 3
Insert seat size code (SSCM) T
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm) -0.02
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm) 0.02
Corner radius upper tolerance (RETOLU) (mm) 0.05
Clearance angle major (AN) (°) 7
Chip Breaker Manufacturer Designation (CBMD) GS
Hand (HAND) N
Material classification level 1 (TMC1ISO) PMKNS
Grade (GRADE) 1125
Coating (COATING) PVD TiAlN
Cutting Width(CW) (mm) 1.6
Cutting depth maximum (CDX) (mm) 3.2
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan