Sandvik CoroBore BR20 Twin-Edge Rough Boring Tool BR20-56CC09F-C5 1pc

#Nomor SKU S033607498
Wishlist
Rp36.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BR20-56CC09F-C5
Unit 1pc
Coolant entry style code (CNSC) 3: Axial Concentric and Radial Entry
Maximum Adjustment Limit (ADJLX1) (mm) 6
Coolant Pressure (CP) (bar) 70
Connection diameter (DCON) (mm) 50
Functional length (LF) (mm) 98
Torque (N m) 3
Body material code (BMC) Steel
Clamping type code (MTP) S
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) Coromant Capto (Bolt and Segment Clamping) -Size C5
Data chip provision (DCP) False
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) CCMT 09T308
Body diameter (BD1) (mm) 39
Body length (LB1) (mm) 52
Standard number (STDNO1) ISO26623-1
Tool cutting edge angle (KAPR) (°) 90
Maximum cutting diameter (DCX) (mm) 56
Cutting item count (CICT) 2
Minimum cutting diameter (DCN) (mm) 44
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan