Sandvik CoroBore BR20 Cartridge For Boring BR20-CA-TC11F-13 1pc

#Nomor SKU S033606637
Wishlist
Rp7.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BR20-CA-TC11F-13
Unit 1pc
Coolant entry style code (CNSC) 2: Radial Entry
Overall height (OAH) (mm) 18.9
Overall width (OAW) (mm) 26.2
Coolant Pressure (CP) (bar) 70
Functional length (LF) (mm) 13
Tool cutting edge angle (KAPREFW) (°) 90
Adjustability (ADJBY) True
Functional width (WF) (mm) 15
Torque (N m) 0.9
Hand (HAND) R
Clamping type code (MTP) S
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) BR20 Slide -Size C (Side A)
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) TCMT 110304 (RE<0.4)
Minimum bore diameter (DMIN1) (mm) 35
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan