Scientific Industries Vortex-Genie 2 Mixer Z258423 220V 1pc
Rp9.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Z258423 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Feature | CE compliant; CSA approved |
| Manufacturer/Tradename | Scientific Industries SI-0256; Scientific Industries |
| Voltage (V) | 220 |
| Berat (Kg) | 41.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Mixes liquids quickly and thoroughly with vortex action. Variable speed control allows precise mixing range. The unit contains a standard 3 in. platform head for flasks and beakers, and a cup head for single tube mixing. Accessories for special applications are sold separately. Speed: 600 to 3,200 rpm. Max. load: 1 lb.
Variable speed controlShaking or vortex actionContinuous or touch-control mixingAccessories sold separately
Variable speed controlShaking or vortex actionContinuous or touch-control mixingAccessories sold separately
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan