BEL-ART Pipette Pump II (Pompa Pipet) P8049 Blue 1pc

#Nomor SKU S033599892
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P8049
Unit 1pc
Color Blue
Manufacturer/Tradename Bel-Art F37911-1002
Material Plastic ; silicone
Volume (ml) 2
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2022
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For safe and accurate pipetting with one-handed operation. Rotation of the thumb wheel provides precise control of filling or dispensing. Rapid emptying is possible by pressing the plunger or the quick release bar (not available on the 0.2 mL pump). Color coded for easy identification.

Compatibility
for pipettes up to 2 mL
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan