Arisa Lemari Cabinet Tinggi 2 Rak Susun CA 0202A CABINET L Brown 1pc

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CA 0202A CABINET L
Unit 1pc
Color Brown
Installation System Knock Down (Bongkar Pasang)
Number of Shelves 2 Shelf, 1 Hanging shelf
Packing Dimensions (WxDxH) (mm) 624x414x838
Product Dimensions (WxDxH) (mm) 770x460x1794
Set Contents 1 unit Lemari Kabinet, 1 Lembar Manual Pemasangan
Capacity (kg) 30 / Shelf (0.6m3 in volume metric)
Berat (Kg) 20.8
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lemari Plastik Serbaguna ARISA dibuat dari material plastik berkualitas dan desain yang menarik sehingga cocok untuk digunakan untuk keperluan Anda.??
??
- Lemari Serbaguna.
- Kategori : Lemari Plastik.
- Material : Plastik PP [Polypropylene]
- Jumlah Rak : 4 Rak Ambalan (Seperti Contoh pada Gambar).
- Beban Kapasitas : 30 kg / Rak.??
- Sistem Pemasangan : Knock Down (Bongkar Pasang).
- Dengan Motif Papan pada pintu.
- Dengan Gagang Pintu untuk memudahkan buka / tutup lemari.
- Anti Rayap, Anti Jamur, Anti Air.
- Kuat dan Tahan Lama.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang diterima dalam bentuk tidak terinstall (Masih tersegel).
Fitur
Dilengkapi dengan Gagang
Materi Plastik Berkualitas PP [Polypropylene]
Anti Rayap, Anti Jamur, Anti Air

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan