Arisa Lemari Cabinet Tinggi 2 Rak Susun

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Installation SystemKnock Down (Bongkar Pasang)
Number of Shelves2 Shelf, 1 Hanging shelf
Product Dimensions (WxDxH) (mm)770x460x1794
Capacity (kg)30 / Shelf (0.6m3 in volume metric)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lemari Plastik Serbaguna ARISA dibuat dari material plastik berkualitas dan desain yang menarik sehingga cocok untuk digunakan untuk keperluan Anda. 
 
- Lemari Serbaguna.
- Kategori : Lemari Plastik.
- Material : Plastik PP [Polypropylene]
- Jumlah Rak : 2 Rak Ambalan + 1 Gantungan Pakaian (Seperti Contoh pada Gambar).
- Beban Kapasitas : 30 kg / Rak. 
- Sistem Pemasangan : Knock Down (Bongkar Pasang).
- Anti Rayap, Anti Jamur, Anti Air.
- Kuat dan Tahan Lama.
Fitur
Motif Polos pada pintu
Dilengkapi dengan 1 Gantungan Pakaian
Materi Plastik Berkualitas PP [Polypropylene]
Anti Rayap, Anti Jamur, Anti Air

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan