Supreme Cables Telephone Cable (Kabel Telepon) U-ES 1x2x0.6mm 1roll(500m)

#Nomor SKU S033593722
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number U-ES
Unit 1roll(500m)
Nominal Conductor Diameter (mm) 0.6
Cable Size (pair) 1
Nominal Thickness Insulation (mm) Minimum : 0.60; Nominal : 0.75
Overall Diameter (mm) 5
Standard Length (m) 500
Delivery Form Coil
Maximum Conductor Resistance (ohm/km) 65 (Resistance at 20°C)
Minimum Insulation Resistance (MΩ/km) 10000 (Resistance at 20°C)
Spark AC Voltage Test (V/minute) 10000
Material Plain annealed copper wire, Polyethylene insulated
Spesifikasi STEL-K-004
Type 1 Pair
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan