Supreme Cables Power Cable NYA Series (Kabel Listrik) Yellow-Green 1x70mm² 1roll(100m)
Rp25.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll(100m) |
|---|---|
| Core x Size (mm²) | 1x70 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 70 |
| Number of Cores | 1 |
| Nominal Insulation Thickness (mm) | 1.4 |
| Overall Diameter (mm) | 13.8 |
| Min. Bending Diameter (mm) | 490 |
| Standard Delivery Length (m) | 100 |
| Delivery Form | Drum |
| Maximum DC Conductor Resistance (ohm/km) | 0.268 (Resistance at 20°C) |
| Minimum Insulation Resistance (MΩ/km) | 4 (Resistance at 20°C) |
| Current Carrying Capacity (A) | 'In Air : 247; In Pipe : 166 at 30°C |
| Short Circuit Current of Conductor (kA) | 8.19 |
| Material | Copper Conductor and PVC INsulated Cable |
| Spesifikasi | IEC 60227.3/SNI 04-6629.3 |
| Length (m) | 100 |
| Color | Yellow-Green |
| Berat (Kg) | 71.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 March 2026 |
Informasi Produk
Use
Used for grounding cable or internal wiring in dry locationKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Supreme%20Cables%20Power%20Cable%20NYA%20Series%20(Kabel%20Listrik)%20Yellow-Green%201x70mm%C2%B2%201roll(100m)/pjS033591919-1.jpg)