Ariston Slim 2 Electric Water Heater SL2 20 RS 200 ID 20L 1unit
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SL2 20 RS 200 ID |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (L) | 20 |
| Power (W) | 200 |
| Voltage (V) | 230 |
| Warm-up Time (hour/minute) | 5h/14min |
| Maximum Pressure (bar) | 7.5 |
| Maximum Temperature (°C) | 80 |
| Tank | Steel with Titanshield |
| Heat Element | Copper |
| Thermostat | TBSR (Mechanic) |
| Protection Level | IPX1 |
| Joint Diameter (inch) | /12 |
| Dimensions (mm) | 704x282x301 |
| Berat (Kg) | 16.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Suhu yang akurat
Dilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendali
Scalding Prevention
Lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman
dan ideal (40° - 45°)
Auto Diagnosis
Peringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produk
Italian Design
Desain hemat ruang oleh Umberto Palermo, Blue Light LED indikator air panas tersedia
Dilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendali
Scalding Prevention
Lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman
dan ideal (40° - 45°)
Auto Diagnosis
Peringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produk
Italian Design
Desain hemat ruang oleh Umberto Palermo, Blue Light LED indikator air panas tersedia
Feature
- Modern and space-saving Horizontal Design- An accurate temperature control system ensures that the water temperature is always under control.
- Scalding prevention, the indicator will light up when the temperature is safe ideal for use 40°C - 45°C
- Copper heating elements offer extra durability vs standard inox materials
- Hot water ready indicator to notify user of hot water availability
- Titanshield technology for the best tank protection by enhanced titanium enamel and Magnesium anodes
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan