OSCAR Wood Copy Lathe MCF-1000 1unit

#Nomor SKU S033509624
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MCF-1000
Unit 1unit
Motor Power (W) 550
Swing (mm) 350
Centre Height (mm) 175
Working Length (mm) 1000
Disc Diameter (mm) 204
Table Size (mm) 225x155
Speed Change 3
Spindle Speed (rpm) 750-2600 (50Hz)
Packing Dimensions (mm) 1450x380x420
Berat (Kg) 77.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 September 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait