OSCAR Dust Collector FM300S 1unit

#Nomor SKU S033509587
Wishlist
Rp8.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FM300S
Unit 1unit
Motor Power (W) 2200
Inlet Diameter (inchxmm) (6x1-4.3)x2
Fan Diameter (inch) 12
Bag Capacity (cubic) 10.8
Air Suction Capacity (CFM) 2300
Packing Size (mm) 1170x560x570
Berat (Kg) 64.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 September 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait