INCOE Car Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Mobil Kering) INPR-N70Z 1pc

#Nomor SKU S033496986
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number INPR-N70Z
Unit 1pc
Capacity (Ah) 75
Voltage (V) 12
Length (mm) 306
Width (mm) 173
Height (mm) 204
Total Height with Terminal (mm) 225
SNI License Yes
SNI Number SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
Berat (Kg) 10.6
Tanggal Produk Terdaftar 21 September 2022
Terakhir Diperbaharui 09 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan