SH SCIENTIFIC Muffle Furnace SH-FU-27MG 1unit

Rp269.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SH-FU-27MG
Unit 1unit
Maximum Temperature (°C) 1200
Continuous Running Temperature (°C) 1000
Chamber Volume (L) 27
Controller Digital PID controller
Sensor K type
Heater Capacity (kW) 4.9
Heating Element KANTAL A-1
Insulation Ceramic
Power Supply 220V, 50/60Hz, 1p, 21A 220V, 50/60Hz, 3p, 13A 380V, 50/60Hz 3p, 8A
Chamber Size (mm) 300x300x300
External Size (mm) 580x590x840
Berat (Kg) 105.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2022
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait