SH SCIENTIFIC Water Bath (Penangas Air) SH-WB-22GDN 1unit

Rp31.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SH-WB-22GDN
Unit 1unit
Temperature Range (°C) Ambient +5 to 99(Ambient + 9℉ to 210℉)
Temperature Controller Digital PID Controller
Time Range 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable Digital Display
Ring Cover Lid Type 6 holes in 2 row
Capacity (L) 19.3
Internal Dimensions (WxDxH) (mm) 460x300x140
External Dimensions (WxDxH) (mm) 505x345x280
Material Internal : Stainless Steel, External : Steel Plate with Powder Heating Coated, Lid : Stainless Steel
Heater Power (W) 1200
Circulation Pump None
Drain Valve Yes
Electrical Requirements (A) 5.2 (230v ,50/60Hz, 1Φ)
Berat (Kg) 8.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan