Electrolux Ultimate Care 300 Front Load Washer EWF8004E3WB White 8kg 1unit

#Nomor SKU S033486024
Wishlist
Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EWF8004E3WB
Unit 1unit
Dimensions (HxWxD) (mm) 850x600x575
Type Front load washer
Washing Capacity (kg) 8.0
Main Color White
Accessories Included Drain hose hanger, cap hole
Maximum Spin Speed (rpm) 1000
Control Type Touch controls with knob
Door Hinges Left
Packing Dimension (HxDxW) (mm) 870x628x645
Maximum Depth (mm) 575
Number of Programs 12
Motor Standard
Time Delay Delay End
SNI License Yes
SNI Number SNI IEC 60335-2-7-2009 // SPPT SNI 824 220043
Berat (Kg) 66.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2022
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UltraEco uses 70% less energy.
Set quick cycles to suit your schedule.
Add clothes up to 15 mins after the cycle starts.
Feature
Timer delay : delay end
Quick cycles
AutoSense
Child lock
No. of programs : 12
Motor : standard

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan