Parker Hydraulic Gear Pump Alumunium 3349111610 23cc 1pc

#Nomor SKU S033485652
Wishlist
Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3349111610
Unit 1pc
Size (cc) 23
Shaft Gigi 11
Dimension A (mm) 57.5
Dimension C (mm) 116.6
Inlet (inch) 1-5/8
Outlet (inch) 1-5/16
Maximum Speed (rpm) 2750
Maximum Pressure (bar) 210
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2022
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan