YG1 DIN Tap Adapter (Adaptor Perkakas) TCS24 D-97 1pc

#Nomor SKU S033481456
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TCS24 D-97
Unit 1pc
EDP No. P2774615
D (mm) 52
D1 (Ø mm) 9
D2 (mm) 31
H (mm) 33
W (mm) 7
L (mm) 38
DIN No. 376
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2022
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan