YG1 Extension ER Collet Chuck Straight K Slim Type (Chuck Kolet) K16-ER11M-250 1pc

#Nomor SKU S033469577
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K16-ER11M-250
Unit 1pc
EDP No. P2780008
Clamping range (mm) 0.5 - 7.0
D1 (mm) 16
D2 (mm) 16
L1 (mm) 250
L2 (mm) 32
H (mm) 29.5
Nut/Collet ER11M / ER11
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2022
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan