Yama Air Compressor 5,5 HP YM55-160 P 1unit
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YM55-160 P |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (HP) | 5.5 |
| Pressure (bar) | 8 |
| Tank (L) | 160 |
| Diameter Cylinder (mmxpcs) | 80x3 |
| Stroke (mm) | 60 |
| Air Delivery (L/minute) | 468 |
| Speed Bare (rpm) | 518 |
| Size Air Output Ball Valve (inch/pcs) | 1/4x2 |
| V-Belt Type | B-2 |
| Dimensions (cm) | 136x57x103 |
| Berat (Kg) | 155.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan