Yama Air Compressor 5,5 HP (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Power (HP)5.5
Pressure (bar)8
Tank (L)160
Diameter Cylinder (mmxpcs)80x3
Stroke (mm)60
Air Delivery (L/minute)468
Dimensions (cm)136x57x103
Size Air Output Ball Valve (inch/pcs)1/4x2
Speed Bare (rpm)518
V-Belt TypeB-2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait