KIO Electric Winch GG-500L 380V 1unit

#Nomor SKU S033430294
Wishlist
Rp25.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GG-500L
Unit 1unit
Lifting Capacity (kg) 500
Speed (m/minute) 18-23
Sling Length (m) 50
Sling Diameter (mm) 8
Motor Voltage (V) 380
Phase 3 Phase
Power (W) 1800
Drum Width (mm) 210
Drum Diameter (mm) 90
Drum Flange Diameter (mm) 180
Berat (Kg) 70.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Positive retention of wire rope on to drum
- Electromagnetic spring-applied fail safe brake
- Heavy duty high efficiency ball bearings on all running surfaces
- Planetary gearing for maximum mechanicalefficiency + Enclosed drum flange to prevents ropes becoming trapped between drum and support castings quietrunning

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan