HUGO Wire Rope Hoist (Katrol Kawat Elektrik) CD-1 3 Ton 6m 1unit

#Nomor SKU S033430065
Wishlist
Rp68.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CD-1 3 Ton
Unit 1unit
Lifting Capacity (kg) 3000
Speed (m/minute) 8.8
Sling Length (m) 6
Sling Diameter (mm) 13
Motor Voltage (V) 380
Phase 3 Phase
Power (W) 4500
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 180.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Reducer: adopt third-class dead axel helical gear transmission structure gear and geaaxel are made of heat treated alloy steel.
Button Switch: easy to operate, safey for operator, both remote control and pendant control are available..
Motor: three-phase asynchronous induction motor, durable and powerful. Insulation grade is F.
Protection grade: IP54, work grade: M3.
Over load limit is available. Hook is widen and thicken.
Power-Off protection, Emergency stop system.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan