BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai) GSB 185-LI Professional 18V 1set

#Nomor SKU S033393247
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSB 185-LI
Unit 1set
Part Number 06019K31K1
Battery Voltage (V) 18
Maximum Torque (N m) 21 (soft), 50 (hard)
Max. Impact Rate (bpm) 27000
Battery Type Lithium-Ion
Chuck Capacity (mm) 1.5 - 13 (min-max)
Torque settings 20+2
Max. Drilling Diameter (mm) 35 (Wood), 10 (Steel, Masonry)
Vibration Emission Value ah (m/s²) 1.5 (metal), 12.2 (masonry)
Maximum Screw Diameter (mm) 10
Uncertainty K (m/s²) 1.3 (metal), 1.5 (masonry)
Uncertainty K (dB) 5 (masonry)
Sound Pressure Level (dBA) 85=5
Sound Level (dBA) 96=5
No Load Speed (rpm) 0 – 500 (first-gear / 0 – 1.900 (second gear)
Battery Capacity (AH) 2
K3L License Yes
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 14 September 2022
Terakhir Diperbaharui 04 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengoperasian lebih lama dan tanpa batas

Keringkasan yang lebih baik dengan kinerja yang bertenaga dan motor tanpa sikat
Pengoperasian dan penanganan yang mudah berkat desain yang ringkas
Motor tanpa sikat yang memiliki efisiensi tinggi memungkinkan masa pakai alat dan waktu pengoperasian yang lebih lama untuk setiap pengisian daya
Peningkatan efisiensi berkat kecepatan pengerjaan yang maksimal hingga 1.900 rpm
Cocok untuk pemasangan sekrup pada kayu dan pengeboran kayu, logam, dan batu bata di area sempit

Included in all variants
Kotak alat
Pengisi daya GAL 18V-20 Professional
Product number: 1 600 A02 1KT

Additional in this variant
1 x baterai GBA 18V 2.0Ah (nomor suku cadang 1 617 B00 0BJ)
Description
More work with no limits
Next-level compactness with powerful performance and brushless motor
Easy handling and operation due to compact design
High-efficiency brushless motor enables longer work hours per charge and tool life
Increased efficiency thanks to maximum working speed of up to 1,900 rpm
Ideal in narrow spaces for screwdriving in wood and drilling in wood, metal and masonry
Fitur
Alat bor yang memiliki fleksibilitas dalam aplikasi karena dampak mekanisme dengan single - lengan chuck tanpa kunci untuk perubahan aksesori mudah dan runtime panjang per pengisian daya baterai untuk terus beroperasi. Bosch Electronic Cell Protec
Feature
Cordless Combi Drill with flexibility in applications due to impact mechanism with single-sleeve keyless chuck for easy accessory changes and long runtime per battery charge for continuous operation. Bosch Electronic Cell Protection (ECP) protec

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk