PROTO Torque Multiplier J6222 1/2(F)x1(M)inch 1unit

#Nomor SKU S033367712
Wishlist
Rp62.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J6222
Unit 1unit
Torque Measurement Type Foot-Pound
Accuracy (%) ±5
Maximum Rated Input (ft/lbs) 162
Maximum Rated Output (ft/lbs) 2200
Input Drive (inch) 1/2
Output Drive (inch) 1
Torque Ratio 1 : 13.6
Antibacklash Device 3 Position Self Contained
Gear Ratio 1 : 13.6
Gear System 2 Stage Planetary
Angle of Turn Protractor (°) 5 Increments
Handle Length (inch) 14 1/8
Material Bi Material
Finish Chrome
Head Depth (inch) 5 3/4
Measurement Type SAE
Overall Height (inch) 5 3/4
Overall Width (inch) 4 1/16
Color Black
Overall Length (inch) 19 19/32
Overall Length (mm) 497.68
Berat (Kg) 9.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 22 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handheld torque multipliers are for use with hand or nonimpact power tools and are used in combination with a torque wrench to increase torque. They have internal gears to multiply the amount of torque that can be applied to a fastener without additional manual force being applied. Multipliers are held between the socket end of the torque wrench and the fastener that needs tightening.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Maximum rated input: 200 ft-lbs (271 Nm).Maximum rated output: 1200 ft-lbs (1626 Nm).Standard torque accuracy is +/- 5% of reading.Reaction system: tubular reaction bar.Gear system: single stage planetary.Angle of turn protractor: 5° increments.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan