PROTO Tool Utility Cart (Troli Kabinet / Troli Perkakas) JUC3743-3SG Gray-Red 37x20inch 1set

#Nomor SKU S033366906
Wishlist
Rp68.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JUC3743-3SG
Unit 1set
Body Material Steel
Number of Shelves 2
Caster Brake Type Swivel
Drawer Color Red
Drawer Finish Powder Coated
Drawer Liner Material Polyethylene Foam
Drawer Material Steel
Drawer Slide Type Ball Bearing
Number of Drawers 3
Cabinet Dimensions (WxHxD) (inch) 37x43x20
Body Finish/Color Powder Coated Gray/Red
Number of Cabinets 1
Work Surface Material Steel
Handle Length (inch) 35
Total Load Capacity (lbs) 1100
Caster Diameter (inch) 5
Caster Material Thermoplastic Rubber
Handle Grip Style Full Width Aluminium
Number of Handles 1
Number of Keys Included 2
Berat (Kg) 106.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heavy-duty utility carts support heavier loads and withstand more frequent use than light-duty carts. Their drawers hold loads of 200 lb. or less (varies by model). Their bottom shelf provides space to store bulky tools and equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait