MILWAUKEE Insulated Screwdriver Set Tether Ready (Obeng Insulasi) 48-22-2205 Phillips/Slotted Tip 1set(4pcs)

#Nomor SKU S033363714
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48-22-2205
Unit 1set(4pcs)
Grip Style Ergonomic
Handle Color Black, Red
Handle Material Plastic
Handle Type Ergonomic
Voltage Rating (V) 1000 AC
Tip Size #1, #2, 1/4inch, 3/8inch
Tip Style Phillips, Slotted
Screwdriver Style Tether-Ready Insulated Screwdriver Set
Shank Finish Insulated
Shank Material Alloy Steel
Shank Shape Round
Handle Length (inch) 5
Sizes Included #2, 3/8inch, Slotted: 1/4inch, Square: #1
Shank Length (inch) 10 13/64
Number of Pieces 4
Measurement Type SAE
Standards ASTM F1505-10, CSA, IEC EN DIN 60900, NFPA70E, OSHA, UL Listed
Overall Length (inch) 15
Container Type None
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These insulated tether-ready screwdriver sets have an insulated handle and shaft to protect against electrical shock from live electrical circuits and are suitable for use near electrical components when tightening and loosening screws. The insulated handle also allows for a more secure grip when turning compared to a noninsulated handle. Screwdrivers have a loop or hole that allows the attachment of a tether where the tether is attached to the user or a fixed object to prevent the tool from falling and causing injuries or damage when working at height. Sets come with an assortment of screwdrivers for a range of fastener head sizes.

Standards:
ASTM F1505-10; CSA; IEC EN DIN 60900; NFPA70E; OSHA; UL Listed:
Sizes Included:
Slotted: 1/4 in, 3/8 in; Square: #1, #2
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan