PROTO Rolling Tool Cabinet J558846-22BL Ball Bearing Blue 88 1/4x27x46 3/8inch 1set
Rp249.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | J558846-22BL |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Body Material | Steel |
| Drawer Color | Blue |
| Drawer Finish | Gloss |
| Drawer Liner Material | Vinyl |
| Drawer Slide Type | Ball Bearing |
| Number of Drawers | 22 |
| Dimensions (WxDxH) (inch) | 88 1/4x27x46 3/8 |
| Body Finish/Color | Gloss Blue |
| Work Surface Material | Steel, Vinyl |
| Cabinet Top Liner Material | Vinyl |
| Caster Width (inch) | 2 |
| Smallest Maximum Drawer Load Capacity (lbs) | 125 |
| Total Load Capacity (lbs) | 3600 |
| Body Finish | Gloss |
| Caster Diameter (inch) | 6 |
| Caster Material | Glass Filled Nylon |
| Caster Type | (2) Fixed with Lock, (2) Swivel |
| Handle Grip Style | Ergonomic Metal Side |
| Number of Handles | 1 |
| Body Color | Blue |
| Berat (Kg) | 576.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Premium-duty workstation-height tool cabinets support the heaviest loads and withstand the most frequent use compared to light- and heavy-duty cabinets. Their drawers hold loads of more than 200 lb. (varies by model). The cabinet top stands between waist-to-chest high to provide a work surface for laying out tools and supplies or completing assembly work and paperwork. These cabinets measure 70" wide or more to fit along walls and within spaces wider than the cabinet.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan