MILWAUKEE Replacement Center Pin for Core Drill (Mata Bor Inti) 48-20-6150 1 3/4 to 2 13/16inch 1pc

#Nomor SKU S033347967
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48-20-6150
Unit 1pc
Shank Diameter (inch) 1/2
For Tool Type 45L224, 45L225, 45L404, 45L405, 45L406
For Minimum Drill Diameter (inch) 1 3/4
Bit Type Core Bit
For Maximum Drill Diameter (inch) 2 13/16
For Core Bit (inch) 1 3/4 to 2 13/16
Bit Material Steel
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 24 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These center pins install onto compatible core bits to stop them from moving, or walking, when starting a hole. They replace the existing center pin on the core bits.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan