MILWAUKEE Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) 48-22-9506 8 to 17mm 1set

#Nomor SKU S033344614
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48-22-9506
Unit 1set
Number of tools 7
Material Alloy Steel
Finish Chrome
Head Offset Angle (°) -
Tether Style Not Tether Capable
Box End Type 12-Point Box End
Wrench Length Style Standard
Min. Arc Swing (°) 2.5
Wrench Product Grouping Wrench Sets
Range of Head Size (mm) 8 to 17
Head Size (mm) 10, 12, 13, 14, 15, 17, 8
Opening Type Hex
Opening Angle (°) 15
Container Color Black
Head Thickness (inch) 1/4 to 1/2
Range of Length (mm) 8 to 17
Measurement Type Metric
Number of Points 12
Container Type Carrier
Head Type Standard
Size (mm) 8 to 17
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These ratcheting combination wrench sets have an open end and a 12-pt. box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. Combination wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener. A gear mechanism on the box end allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the tool.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan