MILWAUKEE Racking System 48-22-8480 Black 20x21 1/2x17 5/8inch 1set

#Nomor SKU S033343693
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48-22-8480
Unit 1set
Compatible with Product Type Milwaukee PACKOUT Storage System
Overall Depth (inch) 17 5/8
Compatible with Grainger Part Number Milwaukee PACKOUT Storage System
Compatible with Manufacturer Model No. Milwaukee PACKOUT Storage System
For use with Milwaukee PACKOUT Storage System
Material Metal, Polymer
Finish Matte
Locking system No Locking System
Compatible Modular System Packout
For Maximum Depth (inch) 16 5/8
For Maximum Length (inch) 21
For Vehicle Type Vehicle Side Walls, Workshop Walls
Load Capacity per Rack (lbs) 50
Mounting Location E-Track Rails
Mounting Type Quick Release Levers
Series PACKOUT
Features 50 lb Capacity, Metal Reinforce Frame, Quick Release Levers, Versatile Mounting
Overall Height (inch) 20
Overall Width (inch) 21 1/2
Color Black
Berat (Kg) 7.3
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 06 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Milwaukee PACKOUT workshop racking mounts to walls in a work area to provide a dedicated space to store modular system components. The racking locks storage components into place and stacks them against the wall to free floor space and prevent tripping hazards.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan