MILWAUKEE Penlight 2105 Red 100lm 2pcs

#Nomor SKU S033339184
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2105
Unit 2pcs
Lumens (lm) 100
Lamp Life (hour) 50000
Switch Type Push Button
For use with Vehicles
Length (inch) 5.39
Lens Material Polycarbonate
Number of Batteries 2
Beam Distance (m) 43
Lighting Technology LED
Flashlight Grade General Purpose
Flashlight Battery Size AAA
Flashlight Battery Type Alkaline
Lumens Range (lm) 50 to 99
Runtime (hour) 3 (On Hight Setting)
Body Color Red
Flashlight Body Material Aluminium
Battery Burn Time (hour) 3.3
Body Diameter (inch) 0.65
Candle Power 100
Maximum Lumens Output 100
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan