PROTO Double Open End Wrench (Kunci Pas) J3426 Alloy Steel Satin 1/2x9/16inch 1pc

#Nomor SKU S033337609
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J3426
Unit 1pc
Handle Color Silver
Handle Type One Piece
Single End/Double End Double End
Material Alloy Steel
Finish Satin
Head Size (inch) 1/2, 9/16
Head Offset Angle (°) 15
Tether Style Tether Capable
Wrench Shape Straight
Wrench Length Style Long
Wrench Product Grouping Wrenches
Opening Type Rounded
Opening Angle (°) 15
Head Thickness (inch) 11/64, 3/16
Measurement Type SAE
Standards ANSI B107.100, Federal Specification GGG-W-636E
Overall Width (inch) 1 13/64
Overall Length (inch) 10
Head Type Standard
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Open end wrenches can come with different opening angles on each end for access to fasteners in tight spaces. They have a wrench head on each end and can access to fasteners from the top and side compared to box wrenches that can only access a fastener from the top. These double end wrenches are SAE (inch) size and can have a different size on each end so that each wrench can be used for two different size fasteners.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan