MILWAUKEE Insulating Box Wrench 48-22-9212 1pc

#Nomor SKU S033329390
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48-22-9212
Unit 1pc
Grip Style Cushion Grip
Handle Color Red
Handle Type Ergonomic
Voltage Rating (V) 1000
Single End/Double End Double End
Material Forged Steel
Finish Natural
Head Size (inch) 1/2, 3/4, 5/8, 9/16
Head Offset Angle (°) -
Head Thickness (mm) 23
Tether Style Tether Ready
Wrench Shape Straight
Wrench Length Style Standard
Min. Arc Swing (°) 13
Measurement Type SAE
Standards ASTM F1505-01, IEC 60900
Number of Points 12
Overall Length (inch) 9 5/8
Head Type Standard
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan