MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu) 2269-20NST -40°F to 1472°F 1unit

#Nomor SKU S033328331
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2269-20NST
Unit 1unit
Item - Infrared Thermometer Infrared Thermometer
Infrared Temperature Range (°F) -40 to 1472
Focus Spot Size and Distance - Infrared (inch) 1 @ 30
Emissivity Adjustable 0.10 to 0.99
Laser Sighting - Infrared Single Dot
Temperature Alarm - Thermometer High, Low
Display - IR Camera LCD
Memory - Instrument Avg., Dif., Max., Min
Alarm Indication Audible/Visual
Resolution 0.1°F/0.1°C
Spectral Response - Infrared (µm) 8.0 to 14.0
Response Time (m/s) 500
Repeatability (%) ±0.8 of Reading or ±1°C
Operating Temperature Range (°F) 32 to 122
Infrared Temperature Accuracy (%) ±2.0 of Reading
Infrared Temperature Accuracy (%) (°F) ±2.0
Special Features 7-Point Reinforced Housing, Data Logs 99 Points, Premium LCD for Clearest Readings, Raised Over-Molding Protect Lens and Screen From Direct Impact, Simplified Buttons and Set Up, Survives 6 ft Drop
Battery Type 9V
Standards 21 CFR 1040.10 and 1040.11, Class II Laser, EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013
Accuracy ±0.8 of Reading or ±1°C
D:S Ratio 30:1
Temperature Range (°C) -40 to 800
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan