PROTO Feeler Gauge Set (Pengukur Celah) J000BR Inch, 6 Feeler Blades 0.006 to 0.016inch 1pc

#Nomor SKU S033313092
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J000BR
Unit 1pc
Blade Style Short Blade
Dimension Type Inch
Included Certification None
Number of Feeler Blades 6
Thickness Range (inch) 0.006 to 0.016
Holder Material Steel
Included Blades 0.006 in, 0.008 in, 0.01 in, 0.012 in, 0.014 in, 0.016 in
Locking Device Yes
Markings Inch with Metric Equivalent
Blade Material Steel
Non-Magnetic Yes
Blade Length (inch) 3
Blade Width (inch) 1/4
Finish Unfinished
Application For Checking the Air Gap in Electronic Ignition Systems for All Weather Conditions
Color Silver
Maximum Thickness (inch) 0.016
Minimum Thickness (inch) 0.006
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These non-magnetic brass feeler gauge sets are non-sparking and corrosion-resistant. They are used to measure gap widths by inserting the gauge into a gap, and can also be used as high-precision, durable shims. They are commonly used for standard engineering and machining applications where sparks, corrosion, and magnetic pull are of concern.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
1/2" x 3-5/16" metric blades in steel holder.Sizes: 0.04mm, 0.05mm, 0.06mm, 0.07mm, 0.08mm, 0.09mm, 0.10mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.35mm, 0.40mm, 0.45mm, 0.50mm, 0.55mm, 0.60mm, 0.65mm, 0.70mm, 0.75mm, 0.80mm, 0.85mm, 0.90mm, 0.95mm, 1.00mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan